Beli power spray paint gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer
  2. GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp309.900

    GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  3. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  4. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  5. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  6. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
  8. STAR Touch Up Spray Gun S-710 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Mulai

    Rp2.999.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 1.4
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Consumption (L/minute): 220
    • Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
    • Maximum effective pattern width (mm): 300
    • Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
  11. Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  12. Anzen Air Brush
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  13. Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
Daftar Harga power spray paint gun Terbaru October 2026
Mollar Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp469.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp309.900
MultiPro Spray Gun Accessories (Aksesoris Alat Semprot Cat)Rp189.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)